TST-1350 シリカテープ TRUSCO 37290127 TST-1350 シリカテープ TRUSCO 37290127

シリカテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37290127 品番 TST-1350
参考基準価格(税別)¥62,310 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.3 用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り トラスコ品番301-7109 材質高純度シリカ繊維 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:623

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする