T-R2-3 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 37290181 T-R2-3 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 37290181 T-R2-3 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 37290181 T-R2-3 裸圧着端子(丸形) TRUSCO 37290181

裸圧着端子(丸形)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード37290181 品番T-R2-3
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は電線抱合範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。

幅(mm)6.5 全長(mm)12.7 内寸(mm)2.3 スタッド径(Φmm)3.2 タイプ単線対応タイプ 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 JIS規格無し 質量(g/パック)40 用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番352-3632 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 質量(g)40.6 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
産業用ロボット
製造業

すぐに必要でしたが、発送が早くて助かりました。
特に問題なく圧着できました。
また利用させていただきます。

1人が参考にしています
2025-01-26
用途:
コンセント接続に使用
宗教法人アソカ寺 様 (その他業種)

電線を裸で決戦するより、接続しやすく、大変便利でした。

対象商品:
08299523
2024-06-25
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

メイン電源の配線引き直しに使っています。極太なので「T-R22-6」という製品使っていますが、あえて穴は6mmの小さいものを購入し、都度穴を大きく開けて対応しています(12mmまで対応できます)。

対象商品:
08299697
2023-02-23
用途:
自転車の泥除けの先
有限会社岡野工務店 様 (建設業・工事業)

オフロード自転車に泥除けを付けるのにダボ穴をなんとか利用して付けようと、これを利用しました。本来の用途と違いますがうまくはまりましたが、銅製品なのですぐに錆びるのかな?

対象商品:
08299505
2021-06-15
用途:
モータ及びブレーカー結線
新康プレス工業所 様 (製造業)

ブレーカーの端子の大きさがメーカーごとに違っています。
商品の承認図を載せて頂きたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
08299602
2020-11-25
用途:
バッテリーの端子接続に。

コード撚り線が太いのもOK。厚みもしっかりしていいです。

対象商品:
08299505
2020-07-07
用途:
アーシングケーブルの端子として
金融・保険業

自動車用自作アーシングケーブルのために購入しました。適度な粘りと、堅牢さが心強いです。

対象商品:
08299453
2019-08-15
用途:
電源プラグソケットの補修増設時
その他業種

使用時使用後作業特に問題無しビス止め穴の大きさ厚み器具のフイット感申し分無し模試分無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする