T-1.25Y-3 裸圧着端子(先開形) TRUSCO 37290197

 

T-1.25Y-3 裸圧着端子(先開形) TRUSCO 37290197
T-1.25Y-3 裸圧着端子(先開形) TRUSCO 37290197
T-1.25Y-3 裸圧着端子(先開形) TRUSCO 37290197
T-1.25Y-3 裸圧着端子(先開形) TRUSCO 37290197

裸圧着端子(先開形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
幅(mm)5.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
全長(mm)15.0
内容量1パック注文コード37290197品番T-1.25Y-3
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。

用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
幅(mm)5.8全長(mm)15.0内寸(mm)1.7スタッド径(Φmm)3.2適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65電線抱合範囲AWG(#)22~16質量(g/パック)27.0トラスコ品番352-3900シルバー質量(g)27タイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08299812
2018-03-18
用途: メンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする