TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37290321
品番
TAZ20X130E
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途
工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
130
許容荷重(kg)
1200
ねじピッチ(mm)
2.50
トラスコ品番
328-8510
材質
鋼
直径(Φmm)
(台座)60
質量(g)
530
全高(mm)
160.0
表面処理
亜鉛メッキ