TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37290346
品番
TAZ20X180E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途
工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法
M20×2.50
ねじ長さ(mm)
180
許容荷重(kg)
1200
ねじピッチ(mm)
2.50
トラスコ品番
328-8536
材質
鋼
直径(Φmm)
(台座)60
質量(g)
640
全高(mm)
210.0
表面処理
亜鉛メッキ