曜日別特売
TAB-20 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAB-20 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290425
TAB-20 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290425

アルミ製握り玉

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)9.1
寸法A(mm)20
ねじ寸法CM5×0.80
内容量1個注文コード37290425品番TAB-20
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミ合金製なので、軽量です。

寸法A(mm)20寸法B(mm)18寸法D(mm)9.1ねじ寸法CM5×0.80材質アルミ合金仕様芯金なしタイプトラスコ品番329-2223質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37290434
2018-08-04
用途: 痛いスキー靴やだ

ハンドルとにぎり玉と、Cクランプでスキー靴のシェルを広げるピンチクリアを自作した

対象商品 : 37290452
2016-11-22
用途: 実験機材
古野電気株式会社製造業

想像通りの物でした.M10にピッタリはまって満足です.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする