プラスチック製握り玉(芯金なし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37290547 品番 P-TPB20-5BK
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スタンダードな樹脂の握り玉です。

寸法A(Φmm)20 寸法B(Φmm)19 寸法D(mm)10 ねじ寸法CM5×0.8 材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ トラスコ品番337-4017 質量(g)5 耐熱温度(℃)70 有効ねじ深さ(mm)10
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。
※ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37290592
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品:
37290583
2018-02-05
用途:
機会に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使っている工具の取っ手が経年劣化で割れてしまいました。
純正部品も生産終了ということで、途方に暮れていましたが、近いサイズのこれを買ってみたら見事一致!
大変満足です。

対象商品:
37290574
2014-10-31
用途:
サンダーのヤスリ交換用のバーの握り。

プラスチックなので多少直径が合わなくても合わせるのが容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする