曜日別特売
B39-0515 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO 37292297

蝶ボルト ユニクロム

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5x15
M5x15
M4x10
M4x12
M4x15
M4x20
M4x25
M4x30
M5x10
M5x12
M5x20
M5x25
M5x30
M6x10
M6x12
M6x15
M6x20
M6x25
M6x30
M8x12
M8x15
M8x20
M8x25
M8x30
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
内容量1パック(25個)注文コード37292297品番B39-0515
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。

用途
建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)15トラスコ品番342-9954材質軟鋼線材(SWRM8~10R)質量(g)9.5表面処理ユニクロ羽根高(mm)13.8羽根幅(mm)26寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5x15質量(g/パック)9.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37292403
2024-06-29
用途: 農作業
不動産業

収穫用のアルミハウスカーのネジが落ち無くなり購入。ピッタリでした。

対象商品 : 37292342
2022-11-20
用途: 除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ除雪機YS1070系のバッテリーカバーを固定する蝶ボルトとして購入しました。純正品と同じサイズです。

対象商品 : 37292236
2022-04-07
用途: 気化器の交換用
サービス業

簡単に交換作業が出来る様に6角ボルトから蝶ネジに変更しました。何時も買ってる所に長さ15mmが無かったので助かります。

対象商品 : 37292245
2021-11-23
用途: 木工作業
不動産業

とても使いやすくて、コスパがとても良い商品と思います。

対象商品 : 37292297
2021-02-02
用途: ナットと一緒に
阪本企画卸売・小売業

ネジより簡単なものを探していました!
らくらくです、ありがとうございました♪

対象商品 : 37292272
2017-12-07
用途: 屋外用ライトの止めネジ

別会社で購入の庭園用ライトの支柱とライトを止めるネジがなく、こちらで代用品として購入させて頂きました。ピッタリでとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37292211
2015-07-03
用途: セットカラーの位置出し、仮止め

ねじもスムーズに回り快適に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 37292367
2013-05-07
用途: 樹脂型のとめ

樹脂の型のとめに使用しているが思っていた通りにつかえている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする