TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
37293356
品番
B722-1030
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×30
材質
軟鋼線材(SWCH)
ねじピッチp(mm)
1.50
トラスコ品番
300-4759
質量(g)
165.1
タイプ
全ねじ
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
JIS規格
JIS B1180
寸法k(mm)
7.0
強度区分
4.8(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)
165.1