曜日別特売
B774-0610 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37293672

B774-0610 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37293672
B774-0610 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37293672

六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
内容量1パック(20個)注文コード37293672品番B774-0610
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びdM6材質長さ(mm)10ねじピッチp(mm)1.00仕様SSS規格品(SSS003-1977)トラスコ品番300-3035種別全ねじR0.25(最小)質量(g)66寸法H(mm)4.0寸法D(mm)10.5表面処理三価クロメート寸法B(mm)4.0頭部形状ボタン寸法h(mm)0.8寸法m(mm)2.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10寸法da(mm)6.8(最大)穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)66.0ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37293733
2022-02-07
用途: TRUSCO台車補修用
製造業

いつも
 利用させてもらっています
台車補修用として この度購入しました
普段より使い方が荒く よく ナット、ボルトがなくなり
探すのに苦労してましたが すぐさま 補修対応ができ
大変 助かっております。
次回の よろしくおねがいいたします。

対象商品 : 37293706
2020-12-06
用途: オートバイの整備時
MADNESS自動車・二輪車・自転車関連業

探していたボルトだったのでとても助かりました。また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする