六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 37293681 品番 B774-0612
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びdM6 材質 長さ(mm)12 ねじピッチp(mm)1.00 仕様SSS規格品(SSS003-1977) トラスコ品番300-3043 種別全ねじ R0.25(最小) 質量(g)67 寸法H(mm)4.0 寸法D(mm)10.5 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)4.0 頭部形状ボタン 寸法h(mm)0.8 寸法m(mm)2.8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12 寸法da(mm)6.8(最大) 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) 質量(g/パック)67.0 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37293733
2022-02-07
用途:
TRUSCO台車補修用
製造業

いつも
 利用させてもらっています
台車補修用として この度購入しました

普段より使い方が荒く よく ナット、ボルトがなくなり
探すのに苦労してましたが すぐさま 補修対応ができ
大変 助かっております。

次回の よろしくおねがいいたします。

対象商品:
37293706
2020-12-06
用途:
オートバイの整備時
MADNESS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

探していたボルトだったのでとても助かりました。また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする