ねじの呼びdM6
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチp(mm)1.00
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
トラスコ品番300-3086
種別全ねじ
R0.25(最小)
質量(g)100.5
寸法H(mm)4.0
寸法D(mm)10.5
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)4.0
頭部形状ボタン
寸法h(mm)0.8
寸法m(mm)2.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×30
寸法da(mm)6.8(最大)
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)100.5
ねじ山種類メートル並目