ねじの呼びdM8
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチp(mm)1.25
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
トラスコ品番300-3124
種別全ねじ
R0.40(最小)
質量(g)118.8
寸法H(mm)5.0
寸法D(mm)14.0
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5.0
頭部形状ボタン
寸法h(mm)0.8
寸法m(mm)3.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×30
寸法da(mm)9.2(最大)
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)118.8
ねじ山種類メートル並目