六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 37294634 品番 B773-0615
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びdM6 材質 長さ(mm)15 ねじピッチp(mm)1.00 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) トラスコ品番300-2233 種別全ねじ 質量(g)68.2 寸法H(mm)最大3.3 寸法d(mm)6 寸法D(mm)12 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)4.0 寸法h(mm)約0.3 寸法R(mm)約0.25 寸法k(mm)最大1.5 寸法m(mm)2.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×15 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) 質量(g/パック)68.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
バイク整備作業
製造業

各種サイズがそろい助かりました。中間サイズはディスクグラインダーで調整して使用しております。

2026-02-18
用途:
ホンダのN360のシート修理に
有限会社箕村モータース商会 様

皿の8oボルトが見つからなくて探していたらこれが見つかりまして、
波型のテーパーワッシャと一緒に使用して無事に乗れるようになりました。

対象商品:
37294686
2019-03-04
用途:
バイクステップ用
GTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターでは取り扱ってない種類なので助かりました。
強度も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする