CT-1660BT シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO 37294817 CT-1660BT シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO 37294817

シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 37294817 品番 CT-1660BT
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。

用途
コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質スチール ねじの呼びM16 ドリル径(Φmm)20.5 全長(mm)60 外径(mm)20.0 トラスコ品番329-0026 質量(g)210 ねじ長さ(mm)25 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)35.7 質量(g/パック)210
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m2時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37294792
2018-02-26
用途:
アイボルト取付用
営繕大谷 様

アイボルトと段付き板を取り付けるのに使いました。このタイプは専用の打ち込み棒が必要ですが、取付状況がつかめますのでこのタイプを使いました。

対象商品:
37294817
2016-07-01
用途:
機器固定用あと施工アンカー

全く問題なし、必要量だけ購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする