曜日別特売
CKG1A50-75YAZ-A93-XC89 CK Series(CKG1A50-75YAZ) SMC 37295204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A50-75YAZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類A93+スイッチ取付バンド付注文コード37295204品番CKG1A50-75YAZ-A93-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,840
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類A93+スイッチ取付バンド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする