THP-A8 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO 37295492 THP-A8 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO 37295492

両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37295492 品番THP-A8
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。

用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 トラスコ品番352-3730 質量(g)110 使用厚さ(mm)2.5 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP 内径(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37295492
2017-09-12
用途:
生産時の情報を表示する時
製造業

マグネットですので、何度でも使用が可能な点が、従来用いていたテープの様に、使い捨てにならない点が、改善されました。

対象商品:
37295492
2017-09-11
用途:
生産時の情報を表示する時
製造業

マグネットですので、何度でも使用が可能な点が、従来用いていたテープの様に、使い捨てにならない点が、改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする