TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
スチール製抜き差し蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
37295711
品番
225-7043R
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。
現地にての組み立てが簡単です。
仕様
右用
全長(mm)
70.0
幅(mm)
43
厚さ(mm)
1.4
寸法D2(mm)
7.5
ねじ穴数
6
穴径(mm)
5.5
耐荷重(kg)
8(2個使用時)
質量(g/組)
224
用途
工具箱、鍵ボックス。
トラスコ品番
300-7049
質量(g)
224
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)