抜き差し蝶番穴ナシ右

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37295772 品番 225W-5040R
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
全長(mm)50.5 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 寸法D2(mm)6.4 耐荷重(kg)3(2個使用時) 表面処理生地仕上げ 取付け方法溶接タイプ 仕様右用 質量(g)128 トラスコ品番300-7103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする