TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番穴ナシ右
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37295797
品番
225W-7043R
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
全長(mm)
70.0
幅(mm)
43
厚さ(mm)
1.4
寸法D2(mm)
7.5
耐荷重(kg)
8(2個使用時)
表面処理
生地仕上げ
取付け方法
溶接タイプ
仕様
右用
質量(g)
216
トラスコ品番
300-7120