TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番穴ナシ左
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37295815
品番
225W-5040L
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
質量(g)
128
表面処理
生地仕上げ
取付け方法
溶接タイプ
全長(mm)
50.5
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
寸法D2(mm)
6.4
耐荷重(kg)
3(2個使用時)
仕様
左用
トラスコ品番
300-7146