TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番穴ナシ左
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37295824
品番
225W-6043L
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
質量(g)
184
表面処理
生地仕上げ
取付け方法
溶接タイプ
全長(mm)
60.0
幅(mm)
43
厚さ(mm)
1.4
寸法D2(mm)
7.5
耐荷重(kg)
6(2個使用時)
仕様
左用
トラスコ品番
300-7154