TRUSCO
ステンレスPラッチ大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37295842
品番
TPR-53S
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
用途
各種開き戸・各種ボックス。
トラスコ品番
300-1652
質量(g)
98
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
33
寸法a(mm)
51
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
8