TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
ステンレスW貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37295867
品番
TKNW-152S
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
鋼製の門扉・鋼製の建具。
トラスコ品番
300-1679
質量(g)
930
寸法d(mm)
152
寸法a(mm)
65
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
15.5