TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
ステンレスW貫抜 用共受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37295876
品番
TKNW-107SU
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(g)
85
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
31
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
7
トラスコ品番
300-1687