ステンレス丸棒貫抜木扉用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37295903 品番 TKB-450S
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。

用途木製門扉・木製建具。 トラスコ品番300-1717 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.05 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法B(mm)450 寸法C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする