TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
ステンレス丸棒貫抜木扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37295912
品番
TKB-600S
参考基準価格(税別)
¥13,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途
木製門扉・木製建具。
トラスコ品番
300-1725
質量(kg)
1.25
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
57
寸法a(mm)
75
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
16