TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
ステンレス丸棒貫抜溶接用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37295946
品番
TKY-600S
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
寸法a(mm)
75
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
16
質量(kg)
1.15
用途
鉄製門扉・鉄製建具。
トラスコ品番
300-1750