TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
強力丸落(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37295982
品番
TMO-450S
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
450
寸法H(mm)
4.5
質量(g)
550
用途
鋼製の門落し・点検口。
トラスコ品番
300-1792
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
450
寸法a(mm)
47