TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
ステンレス製平角棒ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296156
品番
TS-48-LR
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右区別
左右兼用
用途
家具・筐体等。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
302-2072
寸法(mm)
(ストッパー)4(2個)
全長(mm)
240
質量(g)
78
穴数
2(L座)
厚さt(mm)
3
穴径(mm)
4(L座)