マグネットキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296244 品番 TSM-50P-BR
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

吸着力(N)28 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5305 全長(mm)47 質量(g)25 推奨ねじ(受板用)2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296244
2024-02-20
用途:
引き戸を開いたままにしたいとき利用
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品:
37296244
2017-12-21
用途:
薫製缶の扉を閉時した時の固定(マグネットだと開閉が容易!)
市川工房 様 (その他業種)

軽い扉使用ではマグネット力も強く、取り付けも簡単で重宝している!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする