TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37296262
品番
TSM-63P-BK
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)
50
トラスコ品番
300-5348
全長(mm)
45
色
黒
質量(g)
18
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)
(本体)4×5長穴