TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296305
品番
TSM-75P-W
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色
白
全長(mm)
50
吸着力(N)
35
質量(g)
23
トラスコ品番
300-5381
材質(本体)
ABS樹脂
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6.2長穴