マグネットキャッチPP樹脂製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296357 品番 TSM-41-BR
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

吸着力(N)25 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5291 全長(mm)40 質量(g)16 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296357
2020-02-24
用途:
棚の扉
サービス業

いい感じですが、少し磁石が弱い気がしました。1扉2個使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする