TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチPP樹脂製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296366
品番
TSM-41-W
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)
25
色
白
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
トラスコ品番
302-0673
全長(mm)
40
質量(g)
16
推奨ねじ
(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.6×8長穴