TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチPP樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296384
品番
TSM-81-W
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
色
白
全長(mm)
60
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
トラスコ品番
300-5429
吸着力(N)
50
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴