マグネットキャッチアルミ製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37296393 品番TSM-10
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

簡易型タイプです。

吸着力(N)20 トラスコ品番300-5101 全長(mm)40 シルバー 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
観音開き戸のキャッチとして
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより小さく磁力も弱かった。これは小さな家具用でした。
その為使用できるネジもかなり小さく、設置強度が危ういので交換予定です。
寸法をよく確認すればよかった。商品は悪くないです。

対象商品:
37296393
2017-07-31
用途:
扉取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

磁力が弱いのか取り付けてもすぐ扉が開く
安物なので文句は言えないが
パーツがなかなかちゃっちいので
ちょっと高めのやつを買ったほうがよかったと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする