TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチ アルミ製・縦型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296445
品番
TSM-77
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
色
シルバー
全長(mm)
51
吸着力(N)
40
質量(g)
34
トラスコ品番
300-5399
材質(本体)
アルミニウム
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ6.5mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5