マグネットキャッチ ナイロン製・横型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296481 品番 TSM-25SA-W
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。

全長(mm)37 吸着力(N)30 質量(g)14 材質(本体)樹脂(PA) 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5241 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296472
2023-08-06
用途:
食器棚の扉
その他業種

食器棚の扉のマグネットが壊れてしまい、こちらを購入して取り付けました。ガタガタしていた扉がしっかり閉まります。

対象商品:
37296481
2021-08-06
用途:
下駄箱の扉の補修

強度が足りない感じがしたが、固定すると問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37296472
2016-01-15
用途:
みずやの既設品の割れを取り換え修理

約30年前の食器棚製品の部品交換で同一品が有り、交換できて嬉しく思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする