TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチナイロン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296506
品番
TSM-25SW-W
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)
30×2
色
白
材質(本体)
樹脂(PA)
材質(受金具)
スチール
トラスコ品番
300-5267
全長(mm)
62
質量(g)
28
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2×8長穴