TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
真鍮製タスキステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296594
品番
TS-13-L
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
取付が簡単な構造です。
用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別
左
仕様
左用
トラスコ品番
299-9927
全長(mm)
150
質量(g)
28
穴数
2(平座)、2(L座)
厚さt(mm)
1.2
穴径(mm)
3.5(平座)、3.5(L座)