TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
鉄製キャビネットステー223
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296612
品番
TS-55L-L
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別
左
仕様
左用
トラスコ品番
302-1998
全長(mm)
223
質量(g)
91
穴数
2(ストッパー)、2(L座)
厚さt(mm)
3
穴径(mm)
3.3(L座)