TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296664
品番
TS-21S-R
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
中央に簡易停止機構がついています。
用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別
右
トラスコ品番
302-1866
全長(mm)
121
質量(g)
50
穴数
2(平座)、2(L座)
仕様
右用
厚さt(mm)
1.6
穴径(mm)
3.3(平座)、3.3(L座)