TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
鉄製タスキステー150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296691
品番
TS-71-L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
取付が簡単な構造です。
用途
機器の筐体。
家具等。
呼称
左用
全長(mm)
150
厚さt(mm)
1.6
穴径(mm)
3.6(平座)、3.3(L座)
穴数
2(平座)、2(L座)
質量(g)
40
仕様
左用
トラスコ品番
302-1815
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
クロムメッキ仕上げ