TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
全長(mm)
200
注文コード
37296716
品番
TS-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
左右区別・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付が簡単な構造です。
用途
機器の筐体。
家具等。
左右区別
左
トラスコ品番
302-1793
全長(mm)
200
質量(g)
67
穴数
3(平座)、2(L座)
仕様
左用
厚さt(mm)
2.0
穴径(mm)
3.8(平座)、3.3(L座)