TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296725
品番
TS-19-R
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
取付が簡単な構造です。
用途
機器の筐体。
家具等。
左右区別
右
トラスコ品番
302-1807
全長(mm)
200
質量(g)
67
穴数
3(平座)、2(L座)
仕様
右用
厚さt(mm)
2.0
穴径(mm)
3.8(平座)、3.3(L座)