TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
全長(mm)
217
注文コード
37296734
品番
TS-21L-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
左右区別・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中央に簡易停止機構がついています。
用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別
左
トラスコ品番
302-1777
全長(mm)
217
質量(g)
128
穴数
3(平座)、2(L座)
仕様
左用
厚さt(mm)
2.0
穴径(mm)
3.8(平座)、3.3(L座)