TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
スチール製タスキステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296743
品番
TS-21L-R
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
中央に簡易停止機構がついています。
用途
家具等。
機器の筐体。
左右区別
右
トラスコ品番
302-1785
全長(mm)
217
質量(g)
128
穴数
3(平座)、2(L座)
仕様
右用
厚さt(mm)
2.0
穴径(mm)
3.8(平座)、3.3(L座)