スチール製止付平棒ステー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296804 品番 TS-51-R
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

取付が簡単な構造です。

用途
機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
厚さt(mm)2 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ トラスコ品番302-1921 全長(mm)450 質量(g)154 呼称右用 仕様右用 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296777
2023-12-12
用途:
折り畳み式作業台に使用
有限会社杉村木工所 様 (建設業・工事業)

同仕様のものを探していたがなかなか無くやっと思うものがありうれしく思っている

1人が参考にしています
対象商品:
37296786
2019-12-05
用途:
屋外のA型看板
サービス業

期待通りの商品で満足している。しっかりしているし可動もスムーズ。畳んだ時にぴったり重なるともっといいかも。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37296752
2019-03-15
用途:
装置の保護カバー開閉用
製造業

価格が安く、最終的に必要な機能を果たせましたので星5つです。
(メーカのHPも含め)どこにも、使用方法が書かれておらず少し苦労しました。このステーをロックさせるためには、一度、90度以上まで直立させる必要があります。ロックさせて使用する場合、扉の開閉方向に制約がありますので注意して下さい。

3人が参考にしています
対象商品:
37296752
2018-09-14
用途:
看板の開閉用
サービス業

サイズはちょうど良いのですが、折りたたんだ部分が固定されず、プラプラして弱い感じです。
重い物につかう訳ではなく
見た目もきれいでしたので、★★★です。

2022-08-25
用途:
立て看板の製作
木華 様 (製造業)

右側用、左側用は必要です。2個使いする場合、ロック部が双方外側もしくは内側に揃える場合に必要です。ご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
37296777
2020-02-05
用途:
折り畳み式机
有限会社スタジオ ファーミング 様

購入時右側用、左側用とがありましたが、台座が回転するので、
全く変わらない物でした!

3人が参考にしています
対象商品:
37296752
2019-05-27
用途:
作業台の開閉
その他業種

作業台の脚を開閉式にし、それを止めるのに本商品を取り付けました。可もなく不可もなくです。取り付けは簡単。強度は少し不満足です。価格なりの強度です。

対象商品:
37296786
2017-12-18
用途:
展示用棚の足の開き止め
教育・研究機関

ホームセンターなどでは販売しておらず、ネットで購入するしかありませんでした。いろいろなサイズがあり大変重宝しています。今回は試作で使用しましたが、これからは、大量?に購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする