TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
鉄製平棒スライドステー 147
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296831
品番
TS-03-L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途
家具等。
機器の筐体。
厚さt(mm)
2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番
302-1904
呼称
左用
仕様
左用
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)